Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Fixation pour tuile à douille - Diamètre 160 mm

Aldes - Fixation pour tuile à douille - Diamètre 160 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280220473

Réf. Sonepar

00046022047

Réf. Fournisseur

11022047

Réf. Commerciale

Aldes

Fixation pour raccordement de rejet d'air derrière une tuile à douille - Diamètre 160 mm

Les Atouts de l'article:

Application :> Fixation charpente D160 pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description :> Manchette en acier galvanisé> Pattes de fixation en acier galvanisé> Existe en Ø 125 mm, Ø 150 mm ou Ø 160 mmATTENTION : prévoir une tuile et un chapeau suffisamment dimensionnés pour éviter tout rejet d'air dans les combles