Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AWA 251 800x800mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 800 mm

  • hauteur nominale du conduit - 800 mm

  • réglage du volume - autre

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280521792

Réf. Sonepar

00046052179

Réf. Fournisseur

11052179

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

aluminium

largeur nominale du conduit

800 mm

hauteur nominale du conduit

800 mm

réglage du volume

autre

fixation intérieure/ grille

vis visible

Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AWA 251 - 800x800mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45°- Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galva

Les Atouts de l'article:

> Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé. > Entraxe des ailettes de 25 mm. > Partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles losanges de 10 x 30, Ø 0.8 mm. > Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.