Aldes - Grille plastique fixe BIP 90 m³/h D 100 mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280850649
Réf. Sonepar
00046085064
Réf. Fournisseur
11085064
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
100 mm
Grille de ventilation plastique fixe BIP - blanc - débit de 90 m³/h en soufflage ou reprise -diamètre de 100 mm
Les Atouts de l'article:
> Matériau polystyrène choc injecté, blanc RAL 9010. > BIP monoblocs. > BIO constituée de deux parties clipées permettant deux configurations de fonctionnement : soufflage "droit" pour une utilisation en paroi ou soufflage "à 90°" pour une utilisation en plafond. > BIO Design à ailettes orientables, montage en plafond ou mural. > Fixation par emboîtement sur manchette tôle.