Aldes - Grille simple déflexion de reprise en acier SC 101 fixation par clips 400x150 - 11050027

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280500278

Réf. Sonepar

00046050027

Réf. Fournisseur

11050027

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille murale simple déflexion (reprise) SC 101 - Acier avec peinture époxy blanc RAL9010 30% - Fixation F3 non apparente par clips à friction - 400x150 mm - Ailettes verticales mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm

Les Atouts de l'article:

> AC 101 F3 et SC 101 F3 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes horizontales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > AC 102 D F3 et SC 102 D F3 : grille double déflexion (soufflage) à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > Modèles AC : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Modèles SC : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation non apparente par clips à friction.