fin de vie

Aldes - Kit manchon acoustique MTC 160 mm avec manchette - tôle galvanisée - 11011387

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 220 mm

  • longueur avant - 530 mm

  • couleur - autre

  • matériau - autre

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280113874

Réf. Sonepar

00046011387

Réf. Fournisseur

11011387

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant:

220 mm

longueur avant:

530 mm

couleur:

autre

matériau:

autre

forme:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

160 mm

profondeur d'encastrement:

80 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Kit manchon acoustique circulaire MTC diamètre 160 mm avec manchette - tôle galvanisée

Les Atouts de l'article:

> Fabriqué en tôle galvanisée, le MTC160 permet un montage des vannes de compensation en traversée de mur à hautes performances acoustiques.