Aldes - Manchette Optiflex rectangulaire coudée à 90° avec 1 piquage pour conduit ovale - 11091868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280918684
Réf. Sonepar
00046091868
Réf. Fournisseur
11091868
Marque
Aldes
Manchette Optiflex rectangulaire coudée à 90° avec 1 piquage pour conduit ovale pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
Application : > Se découpe pour s'adapter aux hauteurs de plafond et chape ainsi qu'a la profondeur des murs > Fixation à l'aide de vis grâce à deux pattes de fixation> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons> Pour un réseau ovale extra-platDescription :> 1 piquage> Hauteur : 309 mm> Largeur : 254 mm> Profondeur : 269 mm> Diamètre intérieur : 125 mm> Matériau : Polyéthylène haute densité> Couleur : noir
Les Atouts de l'article:
Application : > Se découpe pour s'adapter aux hauteurs de plafond et chape ainsi qu'a la profondeur des murs > Fixation à l'aide de vis grâce à deux pattes de fixation> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons> Pour un réseau ovale extra-platDescription :> 1 piquage> Hauteur : 309 mm> Largeur : 254 mm> Profondeur : 269 mm> Diamètre intérieur : 125 mm> Matériau : Polyéthylène haute densité> Couleur : noir


