Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 125/560 - 11097002

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280970026

Réf. Sonepar

00046097002

Réf. Fournisseur

11097002

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

560 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

avec joint prémonté:

Non

Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 125/560 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 560 mm sur un conduit circulaire diamètre 125 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 125/560 mm