Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 250/560 - 11097014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280970149
Réf. Sonepar
00046097014
Réf. Fournisseur
11097014
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
560 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 250/560 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 560 mm sur un conduit circulaire diamètre 250 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 250/560 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 560 mm sur un conduit circulaire diamètre 250 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 250/560 mm