Aldes - Piquage oblique circulaire galvanisé - Diamètre 315/560 - 11097269

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280972693
Réf. Sonepar
00046097269
Réf. Fournisseur
11097269
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
560 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage oblique circulaire galvanisé - Diamètre 315/560 - Piquage à 45° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 560 mm sur un conduit circulaire diamètre 315 mm. Description :> Piquage oblique en acier galvanisé diamètre 315/560 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 560 mm sur un conduit circulaire diamètre 315 mm. Description :> Piquage oblique en acier galvanisé diamètre 315/560 mm



