Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® D 80 ou D 125 mm - paprika

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 180 mm

  • longueur avant - 180 mm

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • forme - carré

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280221647

Réf. Sonepar

00046022164

Réf. Fournisseur

11022164

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

180 mm

longueur avant

180 mm

couleur

autre

matériau

plastique

forme

carré

profondeur d'encastrement

60 mm

régulation automatique

Non

avec filtre

Non

Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® - paprika - diamètre de 180 mm - s'adapte sur le support de plaque de 80 ou 125 mm

Les Atouts de l'article:

Application :> Avec 15 coloris aux choix et 1 plaque personnalisable, la grille de ventilation universelle ColorLINE® s'installe à la place de vos grilles existantesDescription :> Grille de ventilation ColorLINE® fixe> Plaque design D 180 mm, s'adapte sur le support de plaque 80 ou 125 mm> Coloris : Paprika> Dimensions : 180x180mm> S'adapte à toutes les manchettes du marché> Installation mur ou plafond> Fonctionne en extraction et insufflation*> Application : realité augmenté Aldes ColorLINE®: permet de prévisualiser l'intégration d'une grille ColorLINE® dans votre décoration intérieure > Entretien facile(*) Avec module de régulation MR Aldes