Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 410 x H 165mm / l 325 x h130mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - autre

  • protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir

  • diamètre de canal équivalent 1 - 165 mm

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 410 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 165 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280663485

Réf. Sonepar

00046066348

Réf. Fournisseur

11066348

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du conduit

autre

protection des surfaces externe

galvanisé Sendzimir

diamètre de canal équivalent 1

165 mm

largeur nom. de conduit raccordement 1

410 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1

165 mm

diamètre de canal équivalent 2

130 mm

largeur nom. de conduit raccordement 2

325 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 2

130 mm

Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 410mm x Hauteur 165mm / longueur 325mm x hauteur 130mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 410 mm x hauteur 165 mm - Longueur 325 mm x hauteur 130 mm