Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 475 x H 165mm/l 350 x h 100mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - autre

  • protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir

  • diamètre de canal équivalent 1 - 165 mm

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 475 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 165 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280640875

Réf. Sonepar

00046064087

Réf. Fournisseur

11064087

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du conduit

autre

protection des surfaces externe

galvanisé Sendzimir

diamètre de canal équivalent 1

165 mm

largeur nom. de conduit raccordement 1

475 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1

165 mm

diamètre de canal équivalent 2

100 mm

largeur nom. de conduit raccordement 2

350 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 2

100 mm

Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 475 x Hauteur 165mm/longueur 350 x hauteur 100mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 475 mm x hauteur 165 mm - Longueur 350 mm x hauteur 100 mm