Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Régulateur de débit métallique haute pression haut débit MR MAX D200

Aldes - Régulateur de débit métallique haute pression haut débit MR MAX D200

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • commande - sans

  • longueur - 315 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280163930

Réf. Sonepar

00046016393

Réf. Fournisseur

11016393

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

acier galvanisé

type de réglage

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit

200 mm

commande

sans

longueur

315 mm

MR MAX métallique D200 - réglable depuis l'extérieur du conduit entre 250-900 m³/h - Pression max 1000 Pa - Etanche classe C - -30/100°C - installation verticale ou horizontale.

Les Atouts de l'article:

> Corps en tole acier galvanisé > Raccordement mâle avec joints sertis. > Tolérance de débit : - Q moyen = Q nominal +/- 10 m³/h pour Q nominal≤ 100 m³/h, - Q moyen = Q nominal +/- 10 % pour Q nominal> 100 m³/h. > Température de fonctionnement : -30°C/ +100°C. > Etanchéité du produit : Classe C. > Certification VDI 6022. > Version isolée (sur demande).