Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Régulateur de débit réglable MR MODULO D160 100-240m³/h

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • commande - sans

  • longueur - 118 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280163121

Réf. Sonepar

00046016312

Réf. Fournisseur

11016312

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

autre

type de réglage

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit

160 mm

commande

sans

longueur

118 mm

Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D160 100-240 m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre

Les Atouts de l'article:

> Solution idéale pour maintenir un débit stable quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression > Grâce à sa bague rotative, le MR Modulo D160 permet de régler sans outil sur chantier le débit exact correspondant à votre besoin entre 100 et 240 m³/h > Faible niveau acoustique > Extraction ou soufflage > Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation > Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage > Fabriqué en France