Aldes - Rail supportage 41/41 épaisseur 2.5 mm L 2m - 11091070

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Rail supportage 41/41 épaisseur 2.5 mm L 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280910701

Réf. Sonepar

00046091070

Réf. Fournisseur

11091070

Réf. Commerciale

Aldes

Rail supportage 41/41 épaisseur 2.5 mm longueur 2m - Pour le supportage des conduits circulaires ou rectangulaires

Les Atouts de l'article:

Application : > Supportage de conduits circulaires comme rectangulaires ou oblong Description : > Rail support 41/41 épaisseur 2,5 mm longueur 2 m> Connexion et raccordement avec tiges filetées, colliers, grâce aux accessoires pour rails> Charge maxi admissible en 1 point = 380Kg pour 500 mm