Aldes - Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 630/500 mm - 11093534


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 630 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280935346
Réf. Sonepar
00046093534
Réf. Fournisseur
11093534
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
630 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
500 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 630/500 mm - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 630 mm à un conduit 500 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 630/500 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 630 mm à un conduit 500 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 630/500 mm