Aldes - Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 355/160 - 11093469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280934691
Réf. Sonepar
00046093469
Réf. Fournisseur
11093469
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 355/160 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents sur un minimum de longueur
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 355 mm à un conduit de diamètre 160 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 355/160 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 355 mm à un conduit de diamètre 160 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 355/160 mm