Aldes - Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 560/315 - 11093934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280939344
Réf. Sonepar
00046093934
Réf. Fournisseur
11093934
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
560 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 560/315 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents sur un minimum de longueur
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 560 mm à un conduit de diamètre 315 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 560/315 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 560 mm à un conduit de diamètre 315 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 560/315 mm