Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 630/160 - 11093490

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 630 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280934905

Réf. Sonepar

00046093490

Réf. Fournisseur

11093490

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

630 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

160 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 630/160 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents sur un minimum de longueur

Les Atouts de l'article:

Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 630 mm à un conduit de diamètre 160 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 630/160 mm