Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Aldes - Registre circulaire d'équilibrage étanche manuel RGE à joints D100

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280552109

Réf. Sonepar

00046055210

Réf. Fournisseur

11055210

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal du conduit

100 mm

avec joint prémonté

Oui

Registre circulaire d'équilibrage étanche manuel RGE à joints D100 - Etanchéité amont/aval classe 3 et produit classe C - Cavalier haut permettant une isolation rapportée sans recouvrir la poignée

Les Atouts de l'article:

> Registre étanche par disque jointé (surmoulage sur le disque assurant une très bonne tenue dans le temps). > Joint d'étanchéité double lèvres à chaque jonction. > RGE : poignée de réglage vérouillable par vis. Axes en zamak. > Cavalier haut permettant une isolation rapportée sans recouvrir la poignée. > Pour motoriser les RGE de diamètres à partir de 355 mm : commander séparemment la platine d'adaptation (11055122) permettant un montage universel des différents moteurs. > Motorisation : 2 N/m pour les RGE Ø 125 à 200, 4-5 N/m pour les RGE Ø 250 à 500. > Au delà du Ø 500, pour des raisons de tenue mécanique, prévoir un CRGE avec platines de raccordement au Ø du réseau.