Aldes - Régulateur de débit constant MR MONO D80 25m³/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 80 mm
commande - sans
longueur - 53 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280162285
Réf. Sonepar
00046016228
Réf. Fournisseur
11016228
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
autre
type de réglage
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit
80 mm
commande
sans
longueur
53 mm
Régulateur de débit constant MR MONO D80 - 25m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre