Aldes - Support de plaque fixe ColorLINE® 15-60 m³/h D 80 mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 180 mm
longueur avant - 180 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - carré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280221586
Réf. Sonepar
00046022158
Réf. Fournisseur
11022158
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
180 mm
longueur avant
180 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
carré
diamètre nominal du canal de raccordement
80 mm
profondeur d'encastrement
10 mm
bouchon d'évacuation
Oui
Support pour la plaque fixe ColorLINE® - débit de 15 à 60 m³/h - blanc - diamètre de 80 mm
Les Atouts de l'article:
Support pour plaque ColorLINE® D80. > Coloris : Blanc Flocon S'adapte à toutes les manchettes du marché Ø80 - de 70 à 78mm