Aldes - Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 250/250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
angle - 45 °
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280984665
Réf. Sonepar
00046098466
Réf. Fournisseur
11098466
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
250 mm
angle
45 °
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
forme de finition
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2
250 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3
250 mm
avec joint prémonté
Oui
Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 250/250 - Permet le raccordement de deux branches de réseau avec un angle de 45°
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique à joint en acier galvanisé diamètre 250/250 mm