Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 315/315

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm

  • angle - 45 °

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280984702

Réf. Sonepar

00046098470

Réf. Fournisseur

11098470

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1

315 mm

angle

45 °

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

forme de finition

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2

315 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3

315 mm

avec joint prémonté

Oui

Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 315/315 - Permet le raccordement de deux branches de réseau avec un angle de 45°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique à joint en acier galvanisé diamètre 315/315 mm