Aldes - Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 500/500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
angle - 45 °
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3 - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280984962
Réf. Sonepar
00046098496
Réf. Fournisseur
11098496
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1
500 mm
angle
45 °
forme de finition
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2
500 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3
500 mm
avec joint prémonté
Oui
matériau du conduit
acier
nature du matériau du conduit
autre
Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 500/500 - Permet le raccordement de deux branches de réseau avec un angle de 45°
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique à joint en acier galvanisé diamètre 500/500 mm