Aldes - T.One 04H (unité Int. + unité Ext. + commande centrale + régulateur)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-410A
hauteur - 280 mm
largeur - 280 mm
profondeur - 635 mm
cOP (chauffage) - 4.21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542281079629
Réf. Sonepar
00046107962
Réf. Fournisseur
35710187
Réf. Commerciale
Aldes
type de réfrigérant
R-410A
hauteur
280 mm
largeur
280 mm
profondeur
635 mm
cOP (chauffage)
4.21
SCOP (chauffage)
4.15
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
T.One 04H comprenant une unité intérieure horizontale + régulateur 04kW chauffage seul, une unité extérieure 04kW et une commande centrale blanche chauffage seul
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif > Neuf et grosse rénovationDescription :> Pompe à chaleur air/air comprenant une unité intérieure horizontale + régulateur d'une puissance de 04 kW, une unité extérieure de 04 kW ainsi qu'une commande centrale blanche (chauffage seul)> Modèle 4 kW> Monophasé> Rafraîchissement en option