Aldes - T.One 10H (unité Int. + unité Ext. + commande centrale + régulateur)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-410A
hauteur - 280 mm
largeur - 280 mm
profondeur - 740 mm
cOP (chauffage) - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542281079667
Réf. Sonepar
00046107966
Réf. Fournisseur
35710191
Réf. Commerciale
Aldes
type de réfrigérant
R-410A
hauteur
280 mm
largeur
280 mm
profondeur
740 mm
cOP (chauffage)
4
SCOP (chauffage)
4.1
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
T.One 10H comprenant une unité intérieure horizontale + régulateur 10kW chauffage seul, une unité extérieure 10kW et une commande centrale blanche chauffage seul
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif > Neuf et grosse rénovationDescription :> Pompe à chaleur air/air comprenant une unité intérieure horizontale + régulateur d'une puissance de 10 kW, une unité extérieure de 10 kW ainsi qu'une commande centrale blanche (chauffage seul)> Modèle 10 kW> Monophasé> Rafraîchissement en option