Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 355/160 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm

  • angle - 90 °

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280980247

Réf. Sonepar

00046098024

Réf. Fournisseur

11098024

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1

160 mm

angle

90 °

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

forme de finition

pièce en T

modèle en T inversé

Oui

diamètre nominal conduite raccordement 2

355 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3

355 mm

avec joint prémonté

Oui

Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 355/160 - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif.Description : > Té à joint en acier galvanisé diamètre 355/160 mm