Aldes - UI T.One AIR 2 - 06 Réversible + façade + supp mural + IHM + manchette - 35001426
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
largeur - 510 mm
hauteur - 750 mm
profondeur - 526 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542281043170
Réf. Sonepar
00046104317
Réf. Fournisseur
35001426
Marque
Aldes
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
largeur:
510 mm
hauteur:
750 mm
profondeur:
526 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
6.18
SCOP (chauffage):
4.19
eER (refroidissement):
3.8
cOP (chauffage):
4.15
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'unité intérieure est équipée d’une régulation qui assure à la fois réactivité, précision et performance en ajustant en temps réel, en fonction des besoins de chaque pièce, le débit d’air soufflé et le fonctionnement de la pompe à chaleur. Chaque unité intérieure est reliée à son unité extérieure individuelle.


