Aldes - Unite superieure T.One AquaAIR 06 Reversible Premium + facade UI + facade ballon - 35001232


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
technologie Inverter - Oui
hauteur - 1976 mm
largeur - 590 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542281139323
Réf. Sonepar
00046113932
Réf. Fournisseur
35001232
Réf. Commerciale
Aldes
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R-410A
technologie Inverter:
Oui
hauteur:
1976 mm
largeur:
590 mm
profondeur:
592 mm
eER (refroidissement):
3.7
cOP (chauffage):
4.15
SEER (refroidissement):
6.4
SCOP (chauffage):
4.06
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et grosse rénovation.Description :> Unité supérieure réversible TOne® AquaAIR 06 (chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 6kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version premium (bandeau Leds pour visualisation du niveau d'eau chaude restant + modem AldesConnect™ Box permettant le pilotage à distance),> Modèle 6 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement inclus,> Pilotage à distance AldesConnect™ inclus.