Aric - AIR BLOCK 2 - Encastre LED IP65 recouvrable RE2020, 36 6W 3000K blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 430 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508809
Réf. Sonepar
00058050880
Réf. Fournisseur
50880
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
6.5 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
430 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
430...430 lm
puissance de lampe acceptée
6.5...6.5 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.96
hauteur/profondeur
57 mm
diamètre externe
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
66.15 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR)
20
Encastré LED IP65 recouvrable RE2020, 36° 6W 3000K blanc. Développé et fabriqué dans nos ateliers.
Les Atouts de l'article:
L’Air Block 2 est un spot Led à encastrer dimmable, de faible encombrement, facile à installer. Dimmable et compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception), c’est un spot LED intégré étanche à l’air, et sa surface d’éclairement est étanche à l’eau.Conçu et fabriqué dans nos ateliers, ce spot LED Dimmable 6W 3000K est « made in France ».Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (hors volume), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des toilettes (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général. Conçu pour une installation rapide, le spot dimmable AIR BLOCK 2 IP65 à encastrer convient pour tous types de plafond. Son diamètre d’encastrement standard de 67mm lui permettra de s’installer en lieu et place des boites DCL sans repercer.Avec une profondeur réduite de 58mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation intégrée, il conviendra à tous types d’installations.Rapide à mettre en ½uvre, il suffit de rentrer les gaines ICTA dans une des 4 membranes étanches, puis d’installer la boite dans le plafond comme toutes les boites d’encastrement. La dernière étape est la raccordement 230V directement sur le spot avant sa mise en place.Avec un angle de 36°, ce kit spot led encastré dimmable IP65 3000K vous offre un cône de lumière confortable, pour un rendu lumineux agréable et efficace. Dimmable TRIAC (à coupure de phase), il est compatible avec la plupart des variateurs du marché, vous permettant ainsi d’ajuster l’éclairement.Avec une durée de vie de 35'000 Heures, c’est un spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.Livré avec une collerette de finition blanche aimantée, il existe également en option une collerette noire et une collerette nickel satin.
Les Atouts de la gamme:
Encastrement standard 67mm, tout type de plafond, avec recouvrement de 88mm$$$IP65$$$Dimmable, convient pour les variateurs$$$Boite étanche à l’air, compatible norme RT2012 / RE2020, bâtiment BBC$$$Recouvrable par tous types d’isolants$$$Faisceau de 36°$$$Rapidité de Mise en ½uvre : il suffit de rentrer les gaines ICTA dans le boitier, puis d’installer la boite dans le plafond.$$$Collerette de finition aimantée, en couleur Nickel satin ou Noire$$$Température de 3000K, lumière chaude$$$Made in France