Aric - ALIMENTATION LED 12V - 30W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 2500...2500 mA
puissance de sortie - 30...30 W
longueur - 165 mm
largeur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070520092
Réf. Sonepar
00058052009
Réf. Fournisseur
52009
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
12...12 V
courant de sortie
2500...2500 mA
puissance de sortie
30...30 W
longueur
165 mm
largeur
40 mm
hauteur
30 mm
Alimentation LED 12V DC 30W