Aric - Alimentation LED 230-12V DC - 12W pour EYELEDS OUTDOOR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 1000...1000 mA
puissance de sortie - 12...12 W
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070055938
Réf. Sonepar
00058005593
Réf. Fournisseur
5593
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
12...12 V
courant de sortie
1000...1000 mA
puissance de sortie
12...12 W
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
indice de protection (IP)
IP67
Alimentation LED 230-12V DC - 12W - pour EYELEDS OUTDOOR (40 spots max.). Précâblage 1,20m au primaire, 3,5m au secondaire.