Aric - ALIMENTATION LED CC 500mA - 12W avec connecteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie - 500...500 mA
puissance de sortie - 12...12 W
longueur - 111 mm
largeur - 42 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070520177
Réf. Sonepar
00058052017
Réf. Fournisseur
52017
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
100...240 V
courant de sortie
500...500 mA
puissance de sortie
12...12 W
longueur
111 mm
largeur
42 mm
hauteur
24 mm
ALIMENTATION LED CC 500mA - 12W avec connecteurs