Aric - APPL. AXIM 15-120 10W 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 830 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070515241
Réf. Sonepar
00058051524
Réf. Fournisseur
51524
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
830 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
nombre de lampes/modules
2
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
48...48 mA
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
indice d’efficacité énergétique (IEE)
15
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
120
avec détecteur de mouvement
Non
efficience du luminaire
83 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
97 mm
longueur
100 mm
APPL. AXIM 15-120° 10W 3000K
Les Atouts de l'article:
Applique LED Murale Intérieure / Exterieure CURVA – Noire, 3000K • Matière principale : Aluminium • Coloris : Noir • Forme : Cubique • Puissance nominale?: 10W • Température de couleur?: 3000K • Flux lumineux 650lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (120mm / 97mm / 100mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51524 / EAN 3170070515241 L’applique LED Axim, avec sa forme cubique, offre un faisceau d’éclairage indirect haut / bas, ajustable avec repaires d’inclinaisons. Avec son indice de protection IP65, elle trouvera sa place aussi bien à l’extérieur en éclairage de façade, qu’à l’intérieur, y compris dans des pièces humides. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
Les Atouts de la gamme:
Faisceaux indirects haut et bas, ajustables avec repaires d’inclinaison $$$ Résistance Brouillard Salin 500 heures $$$ Utilisation possible en intérieur et extérieur $$$ Repiquable