fin de vie

Aric - Appl. Barre 3 spots JUDY B3 GU10, noir, LED 6,6W 4000K 680lm 25000H incl. - 4481

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • puissance du système - 19.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070044819

Réf. Sonepar

00058004481

Réf. Fournisseur

4481

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

680 lm

puissance du système:

19.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

efficacité lumineuse:

103 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

GU10

nombre de lampes/modules:

3

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

102 mm

diamètre externe:

58 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Appl. Barre 3 spots JUDY B3 GU10, noir, LED 6,6W 4000K 680lm 25000H incl.