Aric - APPL. SATURNIN GRAPHITE E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP43
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070031536
Réf. Sonepar
00058003153
Réf. Fournisseur
3153
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
60 W
indice de protection (IP)
IP43
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
anthracite
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
avec détecteur de mouvement
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
largeur
140 mm
hauteur/profondeur
182 mm
longueur
233 mm
APPL. SATURNIN GRAPHITE E27
Les Atouts de l'article:
Applique Murale Exterieure SATURNIN – Grise • Matière principale : Aluminium, diffuseur verre • Coloris : Gris anthracite • Forme : Carré • Culot E27 60W Max • IRC > 80 • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP43 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK04 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (152mm / 150mm / 120mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 3153 / EAN 3170070031536 L’applique SATURNIN, avec sa forme carrée, offre un faisceau d’éclairage vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse. Avec son indice de protection IP43, elle trouvera sa place aussi bien à l’extérieur en éclairage de façade, qu’à l’intérieur. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles. Son culot E27 lui permet d’accueillir tous types de lampes avec culot E27, qu’il s’agisse de lampe fonctionnelle ou décorative.
Les Atouts de la gamme:
Culot E27, lampe remplaçable$$$ Faisceau lumineux orienté vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse