Aric - AQUASOL MICRO B4 - Encastre de sol exterieur G4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - aluminium
douille - G4
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070046332
Réf. Sonepar
00058004633
Réf. Fournisseur
4633
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP67
couleur du boîtier/corps
aluminium
douille
G4
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
classe de protection
III
diamètre externe
93 mm
diamètre d'encastrement
122 mm
charge max.
1000 kg
Encastré de sol Extérieur G4