Aric - AQUASOL MINI C - Encastré de sol extérieur GU5,3 - 4667

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 122 mm

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - GU5,3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070046677

Réf. Sonepar

00058004667

Réf. Fournisseur

4667

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

122 mm

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU5,3

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...12 V

classe de protection:

III

largeur:

135 mm

longueur:

135 mm

charge max.:

5000 kg

Encastré de sol Extérieur GU5,3

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur GU5,3