Aric - ASTREE 01 - Spot sur patere GU10, blanc, a-lpe LED 6W 3000K 500lm incl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 500 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070006435
Réf. Sonepar
00058000643
Réf. Fournisseur
0643
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
5.7 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
500 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
500...500 lm
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.53
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
83 mm
longueur
150 mm
efficience du luminaire
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 0643
De la gamme de produit : Astree
Désignation technique:
- Spot sur patère gu10, blanc, avec lampe led 6w 3000k 500 lumens 15000h fournie
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.