Aric - AXO GU10 - Appl. Mur Ext. IP54 IK05, lpe GU10 LED 5,2W 4000K 470lm incl. - 3147


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 470 lm
puissance du système - 5.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070031475
Réf. Sonepar
00058003147
Réf. Fournisseur
3147
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
470 lm
puissance du système:
5.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
longueur:
123 mm
efficacité lumineuse:
90 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
45...45 mA
appareillage:
non requis
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
99 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, aluminium graphite extrudé, lampes GU10 LED 5,2W 4000K 470lm 15000h fournies