Aric - B.55 00 LED A-LPE 7W-4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070531166
Réf. Sonepar
00058053116
Réf. Fournisseur
53116
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
700 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
350 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
douille
autre
matériau
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
avec interrupteur
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.53
largeur
62 mm
B.55 00 LED A/LPE 7W/4000K
Les Atouts de l'article:
Applique Réglette Salle de bain B.55 avec lampe S19 7W 4000K • Matière principale : PC • Coloris : Blanche • Forme : Rectangulaire • Puissance nominale?: 7W • Température de couleur?: 4000K • Flux lumineux 700lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 20'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP24 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (350mm / 77mm / 62mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 53116 / EAN 3170070531166 L’applique réglette salle de bain B55 avec lampe led S19 7W 4000K avec sa forme modernisée, offre un faisceau d’éclairage diffus, pour un éclairage homogène au-dessus d’un miroir. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles. L’applique B.55 est fabriquée en France, à Aubervilliers dans le 93.
Les Atouts de la gamme:
Lampe interchangeable pour un meilleur indice de réparabilité du produit $$$ Applique + lampe Made in France $$$ Largeur de l’applique permettant de recouvrir les boîtes DCL applique