Aric - B.55 01 LED A-LPE 7W-4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070531173
Réf. Sonepar
00058053117
Réf. Fournisseur
53117
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
700 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
350 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
douille
autre
matériau
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.53
largeur
62 mm
B.55 01 LED A/LPE 7W/4000K
Les Atouts de l'article:
Applique Réglette Salle de bain B.55 avec lampe S19 7W 4000K avec interrupteur protégé • Matière principale : PC • Coloris : Blanche • Forme : Rectangulaire • Puissance nominale?: 7W • Température de couleur?: 4000K • Flux lumineux 700lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 20'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP24 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (350mm / 77mm / 62mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 53117 / EAN 3170070531173 L’applique réglette salle de bain B55 avec lampe led S19 7W 4000K avec sa forme modernisée, offre un faisceau d’éclairage diffus, pour un éclairage homogène au-dessus d’un miroir. Son interrupteur intégré permet de s’affranchir de la pose d’un interrupteur dans la pièce, une solution particulièrement intéressante pour la rénovation d’une installation existante. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles. L’applique B.55 est fabriquée en France, à Aubervilliers dans le 93.
Les Atouts de la gamme:
Lampe interchangeable pour un meilleur indice de réparabilité du produit $$$Applique + lampe Made in France $$$Largeur de l’applique permettant de recouvrir les boîtes DCL applique $$$Interrupteur protégé intégré à l’extrémité de l’applique, commutation ON/OFF