Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aric - B.85C 17 - Reglette S19 IP21 H.Vol. a-inter+prise a-lpe fluo 13W-827 700lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • flux lumineux utile - 630 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP21

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 10000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070014317

Réf. Sonepar

00058001431

Réf. Fournisseur

1431

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

13 W

flux lumineux utile

630 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP21

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

10000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

366 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

plastique

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

avec interrupteur

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.63

largeur

58 mm

hauteur/profondeur

84 mm

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, avec lampe fluo 13W-827 700 lumens fournie