Aric - B.85L 00 - Reglette S19 IP24 Vol.2 a-lpe LED 6W 2700K 600lm incl., opale (VP)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP24
classe de protection - II
longueur - 450 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070038436
Réf. Sonepar
00058003843
Réf. Fournisseur
3843
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
600 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
longueur
450 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
avec interrupteur
Non
largeur
58 mm
hauteur/profondeur
84 mm
Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 6W 2700K 600 lumens fournie, diffuseur opale (emballage VP)