Aric - B.85L 00 - Reglette S19 IP24 Vol.2 a-lpe LED 7W 2700K 600lm incl., opale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530343
Réf. Sonepar
00058053034
Réf. Fournisseur
53034
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
600 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
450 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.53
largeur
58 mm
hauteur/profondeur
84 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 7W 2700K 600 lumens fournie, diffuseur opale