Aric - BEMOL 1 - Applique murale halogene 230V pour salle d'eau (vol.2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 235 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 2000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070008118
Réf. Sonepar
00058000811
Réf. Fournisseur
0811
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
20 W
flux lumineux utile
235 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
2000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
bois
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
Degré de protection (NEMA)
1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
avec détecteur de mouvement
Non
efficience du luminaire
11.75 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
1
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
166 mm
longueur
168 mm
diamètre externe
93 mm
nombre de pôles
1
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Applique murale halogène 230V pour salle d'eau (autorisé Volume 2)