Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aric - BEMOL 2 - Applique murale halogene 230V pour salle d'eau (vol.2)

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • flux lumineux utile - 470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 2000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070007715

Réf. Sonepar

00058000771

Réf. Fournisseur

0771

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

40 W

flux lumineux utile

470 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

2000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules

2

douille

autre

matériau du boîtier/corps

bois

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

D

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

10...35 °C

avec détecteur de mouvement

Non

efficience du luminaire

11.75 lm/W

facteur de puissance (cos phi)

1

largeur

85 mm

hauteur/profondeur

167 mm

longueur

540 mm

taux de distortion harmonique

355

Applique murale halogène 230V pour salle d'eau (autorisé Volume 2)