Aric - BOKEN Projecteur sur rail 3 allumages rond orientable et basculant CCT 3/4000K - 51801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1230 lm
puissance du système - 14.2 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070518013
Réf. Sonepar
00058051801
Réf. Fournisseur
51801
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1230 lm
puissance du système:
14.2 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
141 mm
longueur:
162 mm
diamètre externe:
96 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
87 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6