Aric - CLASSO -Enc.GU5,3, IP20-44, Cl.2, autorise Vol.1, blanc, lpe LED 8W 4000K, 520lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 520 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502128
Réf. Sonepar
00058050212
Réf. Fournisseur
50212
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
10 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
520 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
520...520 lm
puissance de lampe acceptée
8...8 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU5,3
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED tension constante
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
130 mm
diamètre externe
100 mm
efficience du luminaire
48.6 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 50212
De la gamme de produit : Classo
Désignation technique:
- Encastré gu5,3, rond ø100mm, blanc, ip20-44, classe 3, autorisé volume 1, fourni, avec lampe led 8w 36° 4000k 700 lumens 15000h, et alimentation classe 2, ip20. flux sortant 520lm 55°.
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Luminaire IP44 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( hors volume d'eau type douche) ou extérieur sous abris.
- Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée